ベランダ排水溝網のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「ベランダ排水溝網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダ排水溝ネット」、「ストレーナキャップ横型」、「ベランダ 排水溝」などの商品も取り扱っております。
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 110×95 適合パイプ呼び径 40~65A 材質 塩ビ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。 付属品 ナイロンバンド3本 材質 ステンレス 寸法(mm) 330×100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質 塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm) 150×120 適合パイプ呼び径 50~100A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質 SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質 SUS304ステンレス 内寸(mm) ネット部:10×10角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。 種類 よこ引き用 材質 (1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプ みぞ幅100mm用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用 寸法 75 材質 ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM 仕上 (本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 155×105 適合パイプ呼び径 50~100A 材質 塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で目立たちません。 角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。 強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。 付属品 四隅取付ロープ 線径(Φmm) 約0.5
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
9,598 税込10,558
当日出荷

ヨコ型ドレン用ストレーナー。 本体、保持スプリング共にSUS304製。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体壁面:230×200
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類 よこ引き用 材質 (1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー 材質 アルミダイカスト 幅(mm) 95 高さ(mm) 90 奥行(mm) 18 適合パイプ呼び径 40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様 よこ口 材質 SUS304 表面処理 酸洗
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15Y
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー 材質 アルミダイキャスト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)