- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- ベランダ洗濯物干しのおすすめ人気ランキング
ベランダ洗濯物干しのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「ベランダ洗濯物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯 タオル干し」、「ベランダ 手すり物干し」、「洗濯物干し」などの商品も取り扱っております。
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)559
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
820
材質(パイプ)
アルミ押出型材
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
材質
アルミ
種類
壁付型
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
材質
パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
500
色
ステンレス
高さ(mm)
1270
奥行(mm)
520
耐荷重(kg)
22
アズワン品番
65-0603-10
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
860
材質(パイプ)
アルミ押出型材
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番
485-7801
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
幅(mm)
800
高さ(mm)
1195~1690
質量(g)
2680(1台あたり)
奥行(mm)
315
耐荷重(kg)
全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)
使用の目安
(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類
自在式
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)
100
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができ、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付きです。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
7380
耐荷重(kg)
竿1本あたり4、タオルハンガー部0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1535~1925×640~730×1110~1720
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×130×1110
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容
本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
あらゆる場所に干せる、伸縮ランドリーラック。
ベランダ壁、柵、物干し竿、タオルバー、引き出し、窓枠、ドア、オイルヒーターなどに掛けて使用できる。
バーの長さは約41~75cmまで伸縮、大判のバスタオルもOK。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・ABS樹脂・ステンレス
折りたたみ寸法(cm)
折りたたみ時幅44×奥行35×高さ3.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高さ2段階調整
種類
自在式
仕様
自在型
材質
アルミ
色
ブロンズ
仕上
粉体塗装
首下長(mm)
310
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類
壁付型
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
約20
使用場所
室内
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×800×1050~1700
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類
壁付型
仕様
スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
タイプ
APL型
耐荷重(kg)
30