- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- ベランダ竿受けのおすすめ人気ランキング
ベランダ竿受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ベランダ竿受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し支柱」、「サオアップ」、「竿受け」などの商品も取り扱っております。
アーム横収納型。横型ブラケット
種類
壁付型
仕様
横型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類
壁付型
アーム横収納型。横型ブラケット
種類
壁付型
仕様
横収納型・横型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
10×20
仕上
合成樹脂焼付塗装
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類
壁付型
材質
アルミダイカスト
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
材質
アルミ
種類
壁付型
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
省スペースで取扱い簡単!
折りたたみ式で竿も掛けたままでOK!
ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型
サイズ(mm)
295
耐荷重(kg)
100
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類
壁付型
仕様
縦型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容
本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用しない時は収納折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
材質
アルミダイカスト
色
ホワイト
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)
550
材質/仕上
アルミダイカスト/焼付け塗装
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30(2本使用時)
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)559
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
820
材質(パイプ)
アルミ押出型材
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類
壁付型
エスコ品番
EA951FB-75
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
550
色
ステンカラー
耐荷重(kg)
100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)
45×160
取付穴径(Φmm)
8
取付ピッチ(mm)
126~130(長穴2箇所)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
アーム横収納型。省スペース用
種類
壁付型
全長(mm)
290
仕様
横収納型・縦型ブラケット
材質
アルミ
色
シルバー
取付穴(mm)
Φ5
仕上
アルマイト処理
棒径(Φmm)
9
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類
壁付型
仕様
横収納型・縦型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
10×20
仕上
合成樹脂焼付塗装
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様
室内用
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
仕上
合成樹脂焼付塗装
手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×30×392
アズワン品番
64-3246-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷