- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ベルクロ バンドのおすすめ人気ランキング
ベルクロ バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新250件の「ベルクロ バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンドウイット ベルクロ」、「マジックテープ」、「面 ファスナー ベルト」などの商品も取り扱っております。
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途荷物のまとめ、撮影時の固定、応急処置
材質
ポリプロピレン、ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能
幅(mm)
50
長さ(m)
22
引張強度
米国ミルスペック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のループ、フックと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能
幅(mm)
50
長さ(m)
22
引張強度
米国ミルスペック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束
材質
ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)
12.7
タイプ
フック&ループベルト
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途建築資材のまとめ、撮影時の固定、応急巻締め
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束
材質
ポリエチレン/ナイロン
色
黒
タイプ
フック&ループベルト
剪断強度(kg)
1.5
入数
1
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
50
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
粘着力
強粘着
最大耐荷重(kg)
4.5
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)
1.35
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-20~100
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質
ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
3.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
9.5
超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
25
色
チタニウム色
質量(g)
3.6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.2
粘着力
強粘着
入数
5
最大耐荷重(kg)
6.8
1セット(5組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
25
質量(g)
35
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.9
粘着力
強粘着
入数
1
最大耐荷重(kg)
4.5
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質
ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
1.9
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
30
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質
ポリアミド、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~120
最大使用荷重
8(kg/10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
31
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4.7
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~90
最大使用荷重
4(kg/10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
50
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.35
使用温度範囲(℃)
-20~100
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
19
色
黒
質量(g)
6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.45
入数
1
最大耐荷重(kg)
2.2
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途取付け/着脱
材質
ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)
19
色
白
質量(g)
6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.45
入数
1
最大耐荷重(kg)
2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
19
色
白
質量(g)
0.6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
25(楕円)/1枚
粘着力
強粘着
入数
10
1セット(10組)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)