- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ベルコン ベルトのおすすめ人気ランキング
ベルコン ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新881件の「ベルコン ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュコンベアー」、「耐熱コンベアベルト」、「チップコンベヤ」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト
仕様
ベルト強力:100N/mm
タイプ
エンドレス品
プライ数
1
ゴム厚(mm)
上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
仕様
887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番
852-9664
適合本体
ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様
ベルト受方式/プレートキャリヤ
出力(kW)
1
電源(V)
三相220
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
2点キャリア式
質量(kg)
148
全幅(mm)
464
能力
最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h
機長(m)
5
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(69Hz)45
仕様
導電性なし
ピッチ(mm)
約5
ベルト
メッシュ
1台
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質
鉄
ベルト受けは平型
フレームはスチール製とアルミ製
パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)
1
電源(V)
三相220
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)
600
トラスコ品番
463-5566
質量(kg)
325
能力
最大運搬能力。(50Hz)64m3/h。(60Hz)77m3/h
機長(m)
7
ベルト速度(m/min)
(50Hz)43。(61Hz)52
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
15日以内出荷
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
13
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
プレートキャリア式
質量(kg)
257
能力
最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h
機長(m)
10
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(62Hz)45
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
183
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
300
用途一般製品・加工品等の搬送
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)20