ベルディスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
271件の「ベルディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコッチブライト サンダー」、「溶接後研磨」、「ベベルサンダー」などの商品も取り扱っております。
ベルスター研磨材工業ベルストーン
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用 材質 基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 6000 外径×厚さ×穴径(mm) 100×5×15 最高周速度 31.4m/s(1884m/min) 適合材 ステンレス
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 適合工具 4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm) 95 ねじ径(mm) 10 厚さ(mm) 12 材質 ナイロン不織布 ピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 使用工具 100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm) 7 粒度 #120 砥材 S(シリコンカーバイド) 仕様 特殊ナイロン不織布 適合ツール Φ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合材 鋼板 取扱説明書
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

ベルスター研磨材工業ベルストン(ステン用6枚セット)
トラスコ品番 814-6870 厚さ(mm) 5 質量(g) 766 使用工具 4型(100Φ)のディスクグラインダー 直径×穴径(Φmm) 100×15
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 5 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/min) 4300 結合剤 R 結合度 M
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm) 7 適合ツール Φ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000
1箱(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状 円筒型 砥粒 WA RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm) 75 仕様 (フランジナット)M10 適合 100mmディスクグラインダー用 エスコ品番 EA809ZG-1 穴径(Φmm) 15 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4300
1個
885 税込974
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断 粒度 #80 厚さ(mm) 2.2 砥材 CC材 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 主要切断材料 FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g) 110 許容回転速度(min-1) 最高/23000
1パック(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。 外径(Φmm) 75 穴径(Φmm) M10×P1.5 仕様 ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用 付属品 兼用型ロックナット トラスコ品番 232-5683 質量(g) 63
1個
999 税込1,099
当日出荷

ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。
用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り 外径(mm) Φ100×7t×Φ15(穴) 適合工具 コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
1組(5枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。 トラスコ品番 835-8191 粒度 (#)24 厚さ(mm) 5 摘要 金属用 砥材 WA 穴径(Φmm) 15 入数(枚) ブリスターパックに1入り 硬度 M 最高使用周速度(m/s[m/min]) 63[3780] 外径(Φmm) 100 回転数 (推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷

ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5 厚さ(mm) 13 粒度 #320相当 砥材 A(酸化アルミニウム) トラスコ品番 395-0361 質量(g) 55 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm) 10 形状 ジスクカップ型 ねじピッチ 1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質 ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ 5 0988
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)