- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ベルト コンベア 食品のおすすめ人気ランキング
ベルト コンベア 食品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,144件の「ベルト コンベア 食品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルヤス コンベア ベルト」、「ステンレスコンベア」、「ベルトコンベア用ベルト」などの商品も取り扱っております。
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用
タイプ
平行軸モータ下部取付タイプ
電源
三相200V
速度
定速(AC200V 三相)
モーター出力(W)
90
機高(mm)
最低:205(原動部)
フレーム高さ(mm)
70
搬送質量(kg/台)
20
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応です。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
70
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
300
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用
速度
定格(三相200V)
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応しています。
小型原動です。
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
67
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
300
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
21
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
150
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用
ベルト幅(mm)
150~300
速度
定格(三相200V)
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
183
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
300
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
材質
ポリエステル(搬送側)
厚さ(mm)
0.95
適合規格
厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合
静電気帯電防止性能
あり
表面
含浸織布(搬送側)
色調
ホワイト(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
2点キャリア式
質量(kg)
148
全幅(mm)
464
能力
最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h
機長(m)
5
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(69Hz)45
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。
機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
49
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)40
機長(cm)
150
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
387
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
速度
定速
シャフト長さ(mm)
416
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
機長(cm)
150
仕様
887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番
852-9664
適合本体
ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
100
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
9
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100