- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベルト 溶着のおすすめ人気ランキング
ベルト 溶着のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新138件の「ベルト 溶着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト接着」、「熱 溶着機」、「エンドレス工具」などの商品も取り扱っております。
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃)
240±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
76日以内出荷
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様
ローラー型こて先
TGK品番
948-54-52-06
エスコ品番
EA305XK-2
トラスコ品番
849-7118
質量(kg)
0.22
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
シール能力(mm)
0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)
(発振器)680。(ハンドピース)240
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大出力(W)
22
使用範囲(mm)
(有効溶着)6×3
電源コード(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(発振器)70×225×165(突起部含まず)。(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)
30
保護装置
(発振器)サーモスタット。(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)
60
振動子
ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法
自励発振
出力コード長さ(m)
1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ
丸ベルト
材質(ベルト)
ポリウレタン
最大速度(m/sec)
10以下
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。
機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。
耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。
断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
材質
ポリウレタン
種類
Vベルト
角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品
セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質
鉄
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)
0.25
電源(V)
AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)
205×100×26
電源コード(m)
3.0 2Pタイプ
ヒーター
セラミックヒーター
シール能力(mm)
0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番
6-9820-01
発熱温度(℃)
約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質
TPU
色
グリーン
種類
丸ベルト
表面
粗目
許容温度(℃)
-20/+50
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)
1.4
温度(℃)
210~230(予熱時間約10分)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
114×190×131(電源コード未接続時)
入力電源
100V 50/60Hz 50W
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプ
シングル
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色
オレンジ
タイプ
Yタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類
丸ベルト
硬度
87
破断伸度(%)
600
材質(ベルト)
ウレタン
重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能
短時間で施工が可能
貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能
広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用)
高い耐屈曲はく離性能がある
用途常温加硫ジョイント材料および修理材料
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質
ウレタンエラストマー
色
オレンジ
ベルト長さ(m)
10
硬度
92
★リニューアル★
シンワベルト
■ねじれ倍増
■補強剤含有量20%アップ(自社比)
■フック焼付強化
シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。
ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、
作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、
オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト)
ポリウレタン
角度θ(°)
40
最大速度(m/sec)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応