ベルト 金具 先端のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
148件の「ベルト 金具 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト 先止め金具」、「先止め金具」、「アクリル板 透明 3mm」などの商品も取り扱っております。
用途平バンド用金具 エスコ品番 EA628RR-730 寸法(mm) 9.8×31.6 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ 質量(g) 2.3 適合バンド幅(mm) 30
1個
175 税込193
当日出荷

平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質
1個ほか
128 税込141
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途平バンド用金具 エスコ品番 EA628RR-725 寸法(mm) 9.1×25.5 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ 質量(g) 1.1 適合バンド幅(mm) 25
1個
120 税込132
当日出荷

U字吊り防止先端形状のフックに対応する孔形状。
用途50mm幅ベルト用 エスコ品番 EA998JA-6 材質 スチール 寸法(mm) 68×50
1個
915 税込1,007
翌日出荷

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。 最大使用荷重(t) 0.77 質量(kg) 1.12 長さ(mm) 109 高さ(mm) 81 幅(mm) 42 適合金具 T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ) 仕様 50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番 479-5741 材質 スチール
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番 EA628RR-720 寸法(mm) 9.2×20 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ 質量(g) 0.9 適合バンド幅(mm) 20
1個
105 税込116
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番 EA628RR-738 寸法(mm) 10.5×38.6 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ 質量(g) 2.6 適合バンド幅(mm) 38
1セット(5個)
190 税込209
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm) 100 最大使用荷重(t) 0.5 適合金具 トラックレール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm) 6 種別 両端アイ形 材質 芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル 使用荷重(t) 0.15
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なアタッチメント。ポケットのない洋服やバッグなどに付けて、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質 ストラップ部:ポリエステル、バックル:ポリアセタール樹脂 寸法(mm) 約W40×H150×D8 質量(g) 15
1個
499 税込549
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。 トラスコ品番 479-4435 材質 ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂 質量(kg) 0.2 ベルト長さ(mm) 200 最大使用荷重(t) 0.3 適合金具 トラックレール
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能! 巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。 ※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。 ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。 <使用手順(固定時)> 1.固定側のフックを引っ掛けます。 2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。 3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。 4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。 <取り外し方> 1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。 2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に! 材質 鉄、ポリエステル、PVC 高さ(mm) 90 奥行(mm) 250 使用荷重(kg) 320 耐荷重(kg) 320
1個
2,582 税込2,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H D金具付
用途荷くずれ防止 材質(ベルト) 超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 7.5 先端金具 No.5100D
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様 トライグライド 材質 ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用 標準長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)