ベルト 2mのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
3,466件の「ベルト 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフキャリア ロープ」、「ラッシングベルト 2m」、「大きいサイズ安全帯」などの商品も取り扱っております。
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウランキング1位
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

万能ベルト まつうら工業ランキング2位
まつうら工業万能ベルト
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2ベルト長さ(m)2
1個
479税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カーゴベルト モノタロウランキング3位
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。ベルト長さ(m)約4ベルト幅(mm)19使用荷重(kg)40破断荷重(kg)200材質(ベルト)PP材質(止具)亜鉛合金
1本
659税込725
当日出荷


荷締めベルト メタルバックル モノタロウランキング5位
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
1本
259税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽量物用荷締めベルトタイガード
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
1本
389税込428
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(231種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]カーゴベルト
固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20ネイビー
1個
1,398税込1,538
当日出荷

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
1セット
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
1本ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト形S2M歯ピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.36タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91
1本
539税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(657種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
1本
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
1本ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)