ベルトコンベア マルヤスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ベルトコンベア マルヤス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ コンベア」、「スチールベルトコンベヤ」、「ガイドレールブラケット」などの商品も取り扱っております。
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 13 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 49 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)40 機長(cm) 150
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に 材質 ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール 高さ(mm) 33
1組
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 43 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)40 機長(cm) 200
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルヤス機械FB2C用FG1型ガイド
FB2C型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種 FB2C
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 速度 定格(三相200V)
1台
699,800 税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

マルヤス機械FG1型ガイド
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種 FG1型
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用 タイプ 平行軸モータ下部取付タイプ 電源 三相200V 速度 定速(AC200V 三相) モーター出力(W) 90 機高(mm) 最低:205(原動部) フレーム高さ(mm) 70 搬送質量(kg/台) 20
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

マルヤス機械ミニミニプーリ2型
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 250 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルヤス機械ミニエックス1型
手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 質量(kg) 21 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)4 機長(cm) 200
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルヤス機械CBX型
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 75 質量(kg) 18 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)4 機長(cm) 200
1台
168,800 税込185,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm) 500 ベルト幅(mm) 300 電圧(V) (単相)100 モーター容量 60W 材質(フレーム) アルミ 材質(ベルト) ポリウレタン緑 機幅(mm) 322
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 100 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 9 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様 ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW) 1 電源(V) 三相220 駆動方式 モータープーリ 張力(N/mm) 100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)