ベルトスリング フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
193件の「ベルトスリング フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付きナイロンスリング」、「Cカン」、「玉掛けフック」などの商品も取り扱っております。
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 1本吊り上部フック下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級 チェーン本数 シングル
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様 鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用 安全率 5倍以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 1本吊り上部アイ下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容 ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) 種別 1本吊ベルトスリングセット 材質 ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼 グリーン 使用温度(℃) 100℃以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別 2本吊 等級 JIS3等級 仕様 2本吊り上部リング下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級
1本
特価
12,900 税込14,190
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。 材質 特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質 S45C
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色 ブルー 仕様 安全レバー付き(フック) タイプ 鍛造セーフティ 材質(フック) S45C
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用 種別 2本吊 寸法C(mm) 20 チェーン本数 2本吊 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様 鍛造ラッチ付 トラスコ品番 125-8576 材質 G85+スチール 質量(kg) 3.3 寸法H(mm) 35 基本使用荷重(t) 6 寸法A(mm) 130 寸法B2(mm) 60 寸法B1(mm) 49 寸法G(mm) 31 寸法K(mm) 180 安全率 5倍以上
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 4本吊 安全率 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm) 25
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 2本吊 安全率 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


材質 高張力合金鋼 寸法L(mm) 148 使用荷重(kg) 2000 寸法E(mm) 40 寸法B(mm) 45 寸法E'(mm) 39
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷