ベルトハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
198件の「ベルトハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングハンマー」、「ベルハンマー」、「工具 ベルト」などの商品も取り扱っております。
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 49/53(50/60Hz) ストローク数(min) 100/120(50/60Hz) タイマー設定 最大60分 奥行(mm) 356 幅(mm) 320 付属品 ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm) 790 質量(kg) 15 トラスコ品番 463-3709
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 49/53(50/60Hz) ストローク数(min) 100/120(50/60Hz) タイマー設定 最大60分 奥行(mm) 356 幅(mm) 320 付属品 ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm) 790 質量(kg) 15 トラスコ品番 463-3695 アズワン品番 1-299-01
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品 ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個 ストローク(mm) 60 質量(kg) 15 品名 本体セット 電源コード(m) 4.5(2Pプラグ) 使用電源 AC100V 50/60Hz 定格消費電力 49/53W サイズ(mm) 320×356×790 アズワン品番 1-299-01 ストローク数(min) 100/120min (50Hz/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
63日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質 (うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm) 320×356×790 質量(kg) 15 ストローク 60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) タイマー 最大60分
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m]) 22/18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 51/47(50/60Hz) ストローク数(min) 120/98(50/60Hz) 奥行(mm) 170 幅(mm) 250 付属品 乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 高さ(mm) 418~478 質量(kg) 14.5 トラスコ品番 463-3636
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷



日陶科学ハンマー
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番 149-63-80-01 型式 WB-1 容量(mL) 150 アズワン品番 5-5006-01 付属品 微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg) 3.6 電源 AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 本体寸法(mm) 134×270 モーター(W) 700 寸法(Φ×高さH)(mm) 134×270 モーター AC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番 1-8007-01 仕様 本体ベーシック TGK品番 969-63-80-07 材質 ステンレス 寸法(mm) 320×300×380 質量(kg) 9.7 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 1.5 モーター出力(W) 500 モーター入力(W) 1000 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 3000~6500
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7 寸法(mm) 420×445×800 電源(AC100V) 50/60Hz 48/46W 機能 自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
1台
839,800 税込923,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) (ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)