ベルトプーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
4,921件の「ベルトプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングプーリーアイドラー」、「vベルト用プーリー」、「樹脂プーリー」などの商品も取り扱っております。
呼び幅(mm) 15 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 アルマイト(白) 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
7,498 税込8,248
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類 Vプーリー 溝数 1 リム幅w(mm) 17 ハブl(mm) 30 ハブs1(mm) 13 溝の形 M
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類 ローラー 材質 プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプ ボールベアリング一体成形 材質(ベアリング) スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形 A 溝数 1 下穴径(Φmm) -
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。 種類 Vプーリー 仕様 2本掛け 適合ベルト A
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ L050(W/14、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




トラスコ品番 848-5589 内径(Φmm) 45 線径(Φmm) 2
1個
129 税込142
当日出荷


日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形 B 溝数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)