ベルトモータープーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
147件の「ベルトモータープーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モータープーリー」、「ファン プーリー」、「モーターベルト」などの商品も取り扱っております。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形 A 溝数 1 下穴径(Φmm) -
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm) - 材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類 Vプーリー 溝数 3 リム幅w(mm) 52 溝の形 A
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1本
359 税込395
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形 A 溝数 2 下穴径(Φmm) -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類 Vプーリー 溝の形 A 溝数 3 リム幅w(mm) 50 下穴径d(Φmm) -
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番 543-0976 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg) 37.1 出力(kW) 1.0 プーリ径(mm) 215 プーリ幅(mm) 380 速度(m/min)(50Hz) 36.3 速度(m/min)(60Hz) 43.7
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷


取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ径(mm) 215
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類 Vプーリー 溝数 1 リム幅w(mm) 17 ハブl(mm) 30 ハブs1(mm) 13 溝の形 M
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類 Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)