- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- ベルトリールパーテーションのおすすめ人気ランキング
ベルトリールパーテーションのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「ベルトリールパーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトリール」、「テープパーテーション」、「パーテーション支柱」などの商品も取り扱っております。
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)
2
付属品
フックキャッチ
質量(kg)
0.5
質量(g)
500
色(本体)
ダークグレー/シルバー
鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
材質/仕上
(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)
サイズ
(ベルト)H825×長さ2m
質量(g)
7200
ベルト長さ(m)
2
本体サイズ(mm)
ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860
色(本体)
シルバー
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
質量(kg)
9
高さ(mm)
920
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
色(本体)
シルバー
壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。
ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。
ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。
ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。
ベルト長さ(m)
2
材質
(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン
質量(kg)
9.7
寸法(Φ×高さH)(mm)
50.8×980
仕上
#400研磨(ベースのみヘアーライン)
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
壁面ネジ固定と壁面マグネット固定ができるパーティション。
いたずら防止ロック機構付きの壁面用ベルトバリアです。
ベルト長さ(mm)
最大2400
仕様
いたずら防止ロック付、両面テープ、壁面固定用ねじ付、自動巻取り式
材質
(本体)ステンレス、ABS、ネオジウムマグネット付、(ホルダー)ABS、ネオジウムマグネット付、(ベルト)ポリエステル
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
880
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング
対応
いたずら防止ロック機構付きベルトバリアの壁面用ホルダーです。
仕様
壁面固定用ねじ、保護シール付
材質(本体)
ABS、ネオジウムマグネット付
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ベルトリールパーテーションの定番品
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上 ポール:ステンレスヘアーライン仕上 ベルト:ナイロン
ベルト幅(mm)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360Φ×906
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
906
ベース寸法(mm)
Φ360
色(本体)
シルバー
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)
1500
ベルト幅(mm)
49
全高(mm)
800
ベース径(Φmm)
360
ポール径(Φmm)
50
ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。
材質/仕上
(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー。(フック)ABS樹脂/グレー。(ベース)鋼/塗装:グレー。(ベルト)再生ポリエステル繊維100%
質量(g)
7800
ベルト長さ(m)
2
色(本体)
シルバー
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。
材質
本体:ABS、ベルト:ナイロン
テープ幅(mm)
48
色(本体)
黒
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)
2
材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(kg)
4.1
質量(g)
4100
ベルト高さ(mm)
820
総高さ(mm)
855
ベース寸法(mm)
Φ300
支柱径(Φmm)
60.5
スタッキング
対応
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
仕様
B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式
付属品
六角棒スパナ呼2.5
材質
(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド
色
(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー
適合品番
AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。
テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式)
バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
材質
(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
96×256
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
付属品
壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質
ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス
シート幅(mm)
50
ベルト幅W×長さL(mm)
50×6
シート厚さ(mm)
0.5