- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- ベルト式無段変速機のおすすめ人気ランキング
ベルト式無段変速機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新202件の「ベルト式無段変速機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変速機」、「無段変速機」、「三木 プーリー 無段変速機」などの商品も取り扱っております。
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
極数(P)
4
変速比
1/4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
極数(P)
4
幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
4
変速比
1/2.4
ベルト
1422V
全幅L(mm)
140
極数(P)
4
伝達容量(kW)
(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4
プーリ外径(mm)
155
変速機タイプ
ベルト式無段変速
極数(P)
4
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質
ゴム
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質
ゴム
種類
変速機
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
変速比
1/4
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
極数(P)
4
定トルク定馬力中間特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)
200
出力
軸横向
変速機タイプ
ベルト式無段変速
定馬力特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)
200
出力
軸横向
変速機タイプ
ベルト式無段変速
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
極数(P)
4
変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)
1.4
タイプ
単体
変速比
1/12
適合モータ容量(kW)
0.2
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
1.38
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)
変速機タイプ
ゼロマックス
ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプ
ベルト式無段変速
種類
変速機
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
変速比
1/4
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
極数(P)
4
PDSは、2種類の変速プーリにより軸間距離を変えずに変速するものです。(AK型・PE型プーリを使用)送りねじにより、プーリを強制的に開閉できるAK型(駆動側プーリ)の変速ハンドルを回して、プーリにかかるベルトのピッチ径を変えると、これにつれてスプリングを使用したPE型(従動側プーリ)のピッチ径も変わるため、軸間距離を変えずに変速することができます。変速ハンドルを右に回すと低速に、左に回すと高速になります。
種類
駆動プーリ