- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベルト接続金具のおすすめ人気ランキング
ベルト接続金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ベルト接続金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト つなぎ」、「ベルト ジョイント」、「ベルトレーシング」などの商品も取り扱っております。
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質
鉄
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様
サイドリリースバックル 流線型
材質
ポリアセタール
色
ブラック
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)
30
材質
スチール
質量(g/個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプ
シングル
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番
EA628RA-150
材質
ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)
60×76×16
適合バンド幅(mm)
50
1袋(2組)
¥380
税込¥418
当日出荷
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)
20
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
6 1731
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)
50
破断荷重(kN)
15
材質
ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
質量(kg)
0.31
端末仕様
片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番
EA628RA-50
材質
プラスチック
寸法(mm)
60×94×14
色
黒
タイプ
サイドリリース
適合バンド幅(mm)
48
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
エスコ品番
EA982B-125
材質
亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
41
仕上
亜鉛メッキ仕上
材質(調節バックル)
亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
トラスコ品番
113-2260
色
黒
質量(g)
24
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
30
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種
HS-801・802タイプを除く全機種
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
ポリアセタール
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様
離型紙付きタイプ
粘着剤
アクリル系
包装形態
袋入
適応
(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)
対応
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
トライグライド
材質
ポリアセタール
色
ブラック