- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- ベルト研磨用バフのおすすめ人気ランキング
ベルト研磨用バフのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新111件の「ベルト研磨用バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルトベルト」、「不織布ベルト」、「ベルト研磨機」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
2.8
最高周速度(m/min)
840
RoHS指令(10物質対応)
対応
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材
ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
材質
ナイロン不織布
質量(g)
300
研磨剤を塗布してご利用下さい。美しい仕上面が得られます。
用途最終仕上げ用、ふき取り用
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
砥粒種類
WA
基材
レーヨン布(JEwt)乾式専用
寸法・サイズ(mm)
100×915
砥粒
WA
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
研磨材の構造
不織布
適合材
ステンレス、アルミ等
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材
ステンレス
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
材質
ナイロン不織布
砥材
アランダム砥粒(A)
質量(g)
300
砥粒
A
適合工具
レジンダー
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
3350
質量(g)
140
砥粒
WA
幅×長さ(mm)
50×3350
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。
粒度
80相当
材質
砥材:酸化アルミニウム
色
こげ茶
2018年トラスコ掲載ページ
5 1347
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)
915
ベルト幅(mm)
100
仕様
弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度
180
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
仕様
不織布
トラスコ品番
835-9036
色
赤
砥材
A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合材
ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
砥粒種類
酸化アルミニウム
基材
レーヨン布(JEwt)乾式専用
寸法・サイズ(mm)
100×915
砥粒
酸化アルミニウム
ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
寸法(mm)
60×265
砥材
A砥材(褐色のアルミナ砥粒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度
320
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
仕様
不織布
トラスコ品番
835-9037
色
青
砥材
A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合材
ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ
全長(mm)
355
質量(kg)
1.26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
ベルト幅W×長さL(mm)
20×520
空気消費量(L/min)
660
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.6MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
砥材
AA(酸化アルミニウム)
適合材
炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)
1.25
本体寸法(mm)
100×115×200
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m3/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷