- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ベルボン 三脚のおすすめ人気ランキング
ベルボン 三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「ベルボン 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad 三脚ホルダー」、「三脚 SLIK」、「雲台プレート」などの商品も取り扱っております。
軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
付属品
リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
段数
4段
構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様
【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54
付属品
三脚ケース
最大積載量(kg)
2(推奨)
最大荷重(kg)
【脚】4
脚径(mm)
23
仕様
【スペアシュー】QB-46
付属品
リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様
【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック
付属品
三脚ケース
最大積載量(kg)
3(推奨)
最大荷重(kg)
【脚】8
脚径(mm)
29
小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。
フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。
大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
積載荷重(kg)
(推奨)2.5
質量(g)
1060
仕様
三脚と雲台が分離可能
径(Φmm)
(脚)27
段数
5段
全高(mm)
630/538(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)
92
最低高さH(mm)
170
縮長(mm)
244
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様
【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32
付属品
スマートフォンホルダー、三脚ケース
質量(g)
578
タイプ
3段 EX-MACRO II
段数
3段
全高(mm)
506(EV含まず)、563(EV含む)
最大積載量(kg)
1.5(推奨)
スライド寸法(mm)
【エレベーター】57
最低高さH(mm)
203
縮長(mm)
281
アズワン品番
64-7755-91
最大荷重(kg)
【脚】2
脚径(mm)
17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。
収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。
テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)
(推奨)1.5
質量(g)
597
仕様
三脚と雲台が分離可能
径(Φmm)
(脚)21
段数
5段
全高(mm)
477/401(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)
76
最低高さH(mm)
130
縮長(mm)
188
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。
取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。
軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。
2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様
(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。
付属品
リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)
質量(g)
約182
段数
8段
対応OS
(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります
最低高さ(mm)
約240(スタンド時)
縮長(mm)
(収納状態)約215、※外径:約30
最大長(mm)
約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)
リモコン
電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)
対応寸法(mm)
(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。
ヘッド仕様
前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様
(推奨積載質量)200g
質量(g)
159
規格
(電波)Bluetooth 4.0
段数
6段
グリップ径(Φmm)
28
最低高さ(mm)
250
縮長(mm)
183
最大長(mm)
685(自撮棒時:740)
使用範囲(m)
(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合
対応寸法(mm)
(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内
電波周波数
2.4gHz
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様
(推奨積載質量)約200g
質量(g)
約270
段数
7段
グリップ径(Φmm)
32
縮長(mm)
約240
最大長(mm)
約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)
リモコン
(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個
対応寸法(mm)
(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
仕様
●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46
付属品
三脚ケース
質量(g)
1290
耐荷重(kg)
約1.5(脚最大荷重3
最低高さ(mm)
455(ローポジション不可)
スライド幅(mm)
EV:263(ギヤ式)
脚(mm)
4段(脚径14/17/20/23
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
カラフルでおしゃれな三脚用タブレットホルダー。
タイプ
ブラケット型
質量(g)
66
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×31×22
適合機器
タブレットのみ
適合幅(mm)
123~210
三脚取付ねじ
UNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)
22以内