ベローズ形伸縮管のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
85件の「ベローズ形伸縮管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベローズ」、「ベローズカップリング」、「フレキシブルチューブ 金属製」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 複式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:20。縮み:50 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) 圧延鋼材 材質(内筒) SUS316L 特性 独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 単式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:10。縮み:25 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒) SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ) SUS 316 材質 (フレキ/ベローズ)SUS 316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(複式A) 最高温度(℃) 220 最高圧力(MPa) 0.98 接続 JIS 10KRFフランジ 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格 JIS B 2352準拠品 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm) 伸び20 縮み50
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(単式A) 最高温度(℃) 220 最高圧力(MPa) 0.98 接続 JIS 10KRFフランジ 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格 JIS B 2352準拠品 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm) 伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。 材質 フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304) 仕様 シール材バイトンも基づく。Heリーク試験/1×10-9 使用温度範囲(℃) -20~120 最高使用圧力(MPa) FV~0.1 適合流体 ガス(非腐食性流体に限る)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L) 適合流体 各種ガス、空気(真空排気)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 材質 フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -10~120 最高使用圧力(MPa) 1 接続 ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体 非腐食性流体に限る
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS316 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質 フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L) 適合流体 各種ガス、空気(真空排気)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場 仕様 腐食性流体は使用不可 使用温度範囲 -30~120℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体 薬品(非腐食性流体に限る)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様 Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体) SUS304 耐熱温度(℃) 150 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-7Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 エキスパンド、スリット無し。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)。鉄製パイプ付き 肉厚t(mm) 1.6
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途食品工場。 化学薬品工場。 全長(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲 -30~120℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体 薬品(非腐食性流体に限る)
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)