- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ベントキャップ 防火ダンパー付のおすすめ人気ランキング
ベントキャップ 防火ダンパー付のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新504件の「ベントキャップ 防火ダンパー付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパー付きフード」、「ベントキャップ FD」、「防火ダンパー付換気扇」などの商品も取り扱っております。
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
標準網なし、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
(ベントキャップ)アクリル塗装
色調
(ベントキャップ)シルバーメタリック
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)
1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×265×122
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
色調
(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)黒(マンセルN-1)
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)
1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×264×121
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
付属品
コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
温度ヒューズ
72℃
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質
SUS304
関連資料
(0.07MB)
取扱説明書
(0.52MB)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス製
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。金網・防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×122
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)
0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×212×96
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして