- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ベントキャップ FDのおすすめ人気ランキング
ベントキャップ FDのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新400件の「ベントキャップ FD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード ガラリ」、「ベントキャップ ダンパー」、「150φ ベントキャップ」などの商品も取り扱っております。
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
縦ギャラリ
タイプ
覆い付
角度(°)
(防火ダンパー)120
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
HL(ヘアーライン)
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質
SUS304
関連資料
(0.07MB)
取扱説明書
(0.52MB)
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.13MB)
取扱説明書
(0.34MB)
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
形状
横ギャラリ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.15MB)
取扱説明書
(0.54MB)
防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
縦ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
方向
右吹き
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
角度(°)
(防火ダンパー)120