ベントノーズプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「ベントノーズプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベントノーズ」、「ロングノーズプライヤー」、「ノーズプライヤー」などの商品も取り扱っております。
先端が曲がっている
種類 ノーズプライヤ 呼び寸法(mm) 200 最大口開き(mm) 25 全長(mm) 201 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6 先端形状 ベントノーズ トラスコ品番 369-0024 質量(g) 240 爪形状 曲爪 頭部厚(mm) 5.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

先端が薄い(約5.5mm)。先端部曲がり角度30度。軟線の切断可能
寸法L(mm) 205 質量(g) 255 呼び寸法(mm) 200 寸法E(mm) 45 寸法l(mm) 55.5 寸法T(mm) 5.5 先端形状 シンノーズ 切断能力(Φmm) 軟線 2.6 くわえられる加工物寸法(mm) 25 口幅調節 2段階
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

種類 ノーズプライヤ 寸法L(mm) 176 先端形状 ベントノーズ 呼び寸法 200 質量(g) 215 トラスコ品番 807-0534 寸法T1(mm) 10 寸法T2(mm) 17 寸法B2(mm) 54 寸法B1(mm) 19
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 136 先端形状 ニードルノーズ トラスコ品番 826-6580
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様 21世紀バージョンツール 先端 ベントノーズ バネ 無し
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 127 質量(g) 54 先端形状 ニードルノーズ トラスコ品番 387-2564 材質(本体) ステンレス(SUS420J) 材質(軸) ステンレス(SUS304) 頭部厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 替えバネ B-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 200 先端形状 ベントノーズ トラスコ品番 497-2562 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 厚さ(mm) (ヘッド)3.5 質量(g) 182 先端厚さ(mm) 3.5 使用範囲(Φmm) (パイプ)6/10
1丁
5,988 税込6,587
当日出荷

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 190 切断能力(Φmm) 軟線 2 先端形状 ベントノーズ 呼び寸法(mm) 190 口開調節 2段階 質量(g) 250 先端厚さ(mm) 2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。 種類 コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 190 切断能力(Φmm) 軟線 2 呼び寸法(mm) 190 口開調節 2段階 質量(g) 250 先端厚さ(mm) 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 127 質量(g) 54 先端形状 ニードルノーズ 仕様 ギザ付 トラスコ品番 387-2572 頭部厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 替えバネ B-1
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長(mm) 163 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ベントノーズ 口開調節 2段階 表面処理 完全無酸化焼入れ 質量(g) 160 幅(mm) 72 奥行(mm) 15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 147 先端形状 ベントノーズ 仕様 ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番 788-1673 材質 特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g) 60 先端寸法(mm) 1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 口開調節 2段階 材質 クロームバナジューム鋼 表面処理 ニッケルクロームメッキ 質量(g) 160 幅(mm) 43 奥行(mm) 15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm) 265 先端形状 ベントタイプ
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 295 切断能力(Φmm) 軟線 3.2 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 300 口開調節 2段階 表面処理 (くわえ部)高周波焼入れ 質量(g) 360 先端厚さ(mm) 3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 280 先端形状 ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm) 160 先端 先曲がり 材質 S55C 質量(g) 141 最大口開き(mm) 40 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1本
858 税込944
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm) 157 トラスコ品番 828-3542 質量(g) 125 先端 先曲り 頭部厚(mm) 10 頭部幅(mm) 17 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 47 バネ 無し 柄幅(mm) 52 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.0 切断能力(Φmm) ステンレス 1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 種類 コンビネーションプライヤ バネ あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)