- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ベントフィルターのおすすめ人気ランキング
ベントフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新233件の「ベントフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベント」、「エアベント」、「エアベントフィルター」などの商品も取り扱っております。
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。
ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
充填容器やカーボーイの滅菌ベントとして最適です。
用途ベントフィルター
素材
PTFE 疎水性
直径(mm)
膜:50
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)
16
特性
通気性、透湿性
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
穴径(μm)
0.2
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
音量(dB)
(減音量)20以上
使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体
空気・水・薬品
流体温度(℃)
5~150
材質(エレメント)
ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質
本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
ねじ長さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番
468-9658
質量(kg)
0.2
交換目安
1年
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。
アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。
アズワン品番
1-5699-01
寸法(mm)
Φ53×46
接続部のサイズ
6~10mmID段付ホース口
耐圧(MPa)
0.1(15psi)
有効ろ過面積(cm2)
16
粒子保持能(μm)
0.1μm 99.9%
水分保持能
最大0.09MPa(14psi)
材質
ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
接続方法
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質
304SST
アズワン品番
64-5239-67
継手
2Sフェルール
設計温度(℃)
120
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。
低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。
製薬用として安心して使用可能。
全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能)
ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌
ろ過精度(μm)
0.2
材質
ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。
FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。
疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。
液体の滅菌性能も確認済みです。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質
(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
アズワン品番
65-3862-24
1パック(5個)
¥18,980
税込¥20,878
93日以内出荷
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)
50
材質(メンブラン)
PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)
PP
有効ろ過面積(cm2)
19.6
湿潤性
疎水性
滅菌方法
高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)
410kPa
接続方法
タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様
未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に
最高使用圧力(MPa)
0.51
仕様
ろ過対象液:有機溶媒系
接続形式
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
主な用途
無粒子水、無菌水の作製。培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過。HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過。各種水溶液、ガスの精密ろ過
中量の濾過滅菌が簡単にできます。
ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
有効ろ過面積(cm2)
10
メンブレン
PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)