ベーク板のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
93件の「ベーク板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベーク板 5mm」、「絶縁ベークライト板」、「ベークライト 板」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】紙ベークライト_穴なし ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~10穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
1個
640税込704
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

【オーダー】紙ベークライト_2穴 ノーブランドランキング2位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~10穴数2寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,240税込1,364
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)


ベークライト板 アズワンランキング4位
1個
3,310税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学ランキング5位
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200。CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
1枚
779税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


1個
6,640税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105。煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167。CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)
1枚
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1枚
999税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

コクゴ布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
1枚
10,980税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
1枚
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
1枚
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

コクゴ黒ベーク
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
1枚
7,898税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
1枚
439税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
229税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

1枚
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1枚
939税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)