ベール缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「ベール缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶40L」、「オイル ベール缶」、「ペール缶」などの商品も取り扱っております。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質 電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質 ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様 オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど 容量(L) 20 質量(kg) 2 内径(Φmm) 286 材質 スチール
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg) 2 付属品 天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番 474-7399 適合機種 APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm) 板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L) 2.5 寸法(mm) 缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L) 20 仕様 オープンバンドタイプ トラスコ品番 460-1513 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.86 金属色 高さ(mm) 367 内径(Φmm) 286 積載荷重(kg) 約200 板厚(mm) 0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質 ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質 ブリキ 高さ(mm) 天蓋:10 容量(L) 8 内径(Φmm) 天蓋:224.5 外径(Φmm) 天蓋:242.6 寸法(Φmm) 天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8 高さH×直径(mm×Φmm) 255×246 商品タイプ フタ/バンド付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷

塗装作業の必需品
容量(L) 3 材質 ブリキ 高さ(mm) 148 質量(g) 181 最大外径(mm) 155 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質 ステンレス 質量(g) 約725 容量(L) 約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 容量(L) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合フタ (品番)352489
1缶
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃) -10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)