ペイントエアーツインホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
102件の「ペイントエアーツインホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧送ホース」、「塗料ホース」、「洗濯機給水延長ホース」などの商品も取り扱っております。
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番 337-7237 材質 軟質塩化ビニル 質量(kg) 1 長さ(m) 7 内径(Φmm) (エアホース)6.5/(塗料ホース)7 外径(Φmm) 10 取付ねじ 両端G1/4 使用流体 空気/塗料 材質(スプリング) スチール 材質(金具) 真鍮
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷



アネスト岩田塗料ホース
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給 最高使用圧力(MPa) 0.69
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質 <エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃) -5~50 内径(Φmm) 赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa) <エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm) 赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm) 赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm) 40 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐溶剤 取扱説明書 (0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質 ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体 薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示 OXY+ACE RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm) 6 呼び PS1/4 外径(Φmm) 11.2 使用温度範囲(℃) -40~+60 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) ホース/132
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃) -5~50 使用圧力(MPa) 0~0.5 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体 溶剤、塗料 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐溶剤 取扱説明書 (0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口 (エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤 材質 接液部:ステンレス(SUS303) タイプ リキッドホース用ステンレスジョイント
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用 流体 溶剤系塗料 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) ステンレス 質量(g) 31 バルブ構造 片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の下回り塗装に最適。 専用スプレーガン付。 塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番 853-5992 質量(kg) 30 容量(L) 18 常用圧力(MPa) 0.05~0.1 危険物の類別 非危険物
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷