ペイントマーカー 消すのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「ペイントマーカー 消す」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカー消去ペン」、「修正マーカー」、「布 油性 ペン 消す」などの商品も取り扱っております。
ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に! 商品タイプ 使い切り本体 トラスコ品番 818-5604 質量(g) 20 品種 消しペン インク色 消しペン インク 油性
1個
299 税込329
当日出荷

通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし トラスコ品番 275-6536 容量(mL) 180 使用温度範囲 室温、エアゾールタイプ(霧状) 主成分 界面活性剤
1本(180mL)
699 税込769
当日出荷

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分 アルコール類、リモネン タイプ スプレータイプ 主な用途 金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所 屋外 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。 トラスコ品番 378-3898 透明 主成分 混合有機溶剤
1本(50mL)
559 税込615
当日出荷

■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途 コンクリート、外カベ 成分 グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性 アルカリ性 使用の目安 2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番 64-1164-71 危険物の類別 非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに! 質量(g) 20 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 ヒトパッチテスト済み
用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に 仕様 トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない 使用方法 ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取る アズワン品番 64-3670-33
1本(450mL)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途 ステンレス、ガラス エスコ品番 EA935L-13 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.012L 危険物の性状 非水溶性
1個
420 税込462
当日出荷

恵美須薬品化工インク落とし
用途チャ粉、ボールペン、マジック、スタンプ、インキ消し。 使用方法 チャ粉や油性インクの汚れに塗布し、輪ジミが残らないように他の布を下敷いて移すかバキュームで処理して下さい。
1本(500mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分 アルコール類、リモネン タイプ ハケ塗りタイプ 主な用途 金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分 主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質 (軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g) 40.8 タイプ シングル 線幅(mm) 8 替芯 PCXR-8 インク 油性アルコール系溶剤 入数 1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 23.2×25.6×146.1 商品タイプ 使い切り本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・ステンレス・スチール・メラミン化粧合板など、硬い表面についた鉛筆・ボールペン・油性インク・クレヨン・口紅などの落書きや汚れ落としに。
材質 エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG 主成分 エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水や洗剤を使わない汚れ落としです。 壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
材質 塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材 質量(g) 約44(容器は含まない)
1個
899 税込989
当日出荷

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

洗浄力の強い特殊な界面活性剤と、マーカーペンの相乗効果で水溶性の頑固なシミや汚れを簡単に落とします。
1本
819 税込901
当日出荷

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応 汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途油性マジック・製図インク等の修正に。 テープ・シールの糊落としなど。 線幅(mm) 6
1本
499 税込549
当日出荷

醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。 成分 エチレングリコールモノブチルエーテル 容量(mL) 480 噴射剤 ポンプ
1本(480mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)