ペイント撹拌機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
94件の「ペイント撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料用攪拌機」、「マキタマゼラー」、「手動 ミキサー」などの商品も取り扱っております。
塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
用途塗料かくはん用。 仕様 手持ち式 トラスコ品番 451-6834 質量(kg) 2.2 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)1以下 エアー取付口 G1/4
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

仕様 サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数 1 シャフト Φ12×470mm 出力 0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm) Φ100 空気圧力(MPa) 約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm) 6.5 ホース継手 PT1/4 最大トルク 15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min) 0.35
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m]) 50~2200 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 仕様 (オーバーロード表示)LEDライト 付属品 スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm) 83×220×186 質量(kg) 2.8 表示 液晶 モーター ブラシレスモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 表示精度 (速度)±3rpm 回転制御 マイコン制御式 防塵防水性能 IP42 適合シャフト径(Φmm) 0.5~10
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm) 115 本体寸法(mm) Φ20×172 シャフト径(Φmm) 軸/3・先端/8 アズワン品番 1-229-02 付属品 撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源 単3乾電池2個使用 材質(シャフト) [軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様 モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
1個
100,000 税込110,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L) 50 最大回転数(min-1[r.p.m]) 500 粘度(mPa・s) 60000 本体寸法(mm) 70×193×147 質量(kg) 1.72 回転数(min-1[r.p.m]) 最小:0/50最大:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×211 最大トルク(N・cm) 80
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L) 25 最大回転数(min-1[r.p.m]) 1000 粘度(mPa・s) 30000 本体寸法(mm) 70×193×147 質量(kg) 1.72 回転数(min-1[r.p.m]) 最小:0/50最大:1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×155×158 最大トルク(N・cm) 40
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷


塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L) 15 最大回転数(min-1[r.p.m]) 2000 粘度(mPa・s) 10000 本体寸法(mm) 70×193×147 質量(kg) 1.56 回転数(min-1[r.p.m]) 最小:0/50最大:2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×211 最大トルク(N・cm) 20
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要の手動式のミキサーです。 カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。 目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質 カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂 軸径(Φmm) 10 寸法(mm) 170×120×150、(カップ部)Φ120×110 全長(mm) 400 容量(mL) 500 電源(V) 100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m) 0.14(1200rpm時) アズワン品番 4-3671-01 先端径(Φmm) 30 ギア比 約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g) 250 材質(シャフト) スチール 撹拌量(kg) 7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1200 スクリュー径(Φmm) 150 電源(V) 単相100 電流(A) 7.8 消費電力(W) 740 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 3.6 トラスコ品番 378-0546 対応材質 各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg) 1.9 電流(A) 6.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 850 定格電流(A) 6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷