ペダルエクササイザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「ペダルエクササイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキングマシン」、「健康器具」、「自走式ルームランナー」などの商品も取り扱っております。
高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×480×260 松吉医科器械コード 24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg) 2.1 材質 スチール、(メーター)ABS 電源 単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分) 15
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質 スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg) 4.5 消費電力(W) 12 電源 AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×40×29 スピード調節 12段階 制限体重(kg) 90
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様 組み立て式(要工具) 材質 スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg) 19 種類 ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×910×2100 アズワン品番 7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

ブランディングジャパン電動サイクルマシン 足若丸
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。 スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。 運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。 無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。 回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング 付属品 フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書 材質 スチール、ABS樹脂 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) 40 電源 100V(50/60Hz) 連続起動時間(分) 60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください) 色(本体) 白、部分色:緑 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 約40×48×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク。電源不要でお好きな場所で運動可能。コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納。ダイヤル一つで負荷調節が可能。机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる。組み立て不要。ペダルベルト付き
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質 スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR 質量(kg) 2.2 連続使用時間(分) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 38×43×28 負荷方式 摩擦負荷方式 制限体重(kg) 90
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。
材質 本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー 寸法(cm) 37×40.3×30
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。 上肢・下肢同時にトレーニングが可能。 15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg) 16 消費電力(W) 50 電源 AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 580×700×810~1010 アズワン品番 8-6496-01 松吉医科器械コード 24-2852-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質 本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg) 16.5 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 52×108.5×115.5 高さ調節 サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング 材質 スチール、ABS、PP、TPR、PVC 質量(kg) 8.5 電源 単4乾電池×2本 連続使用時間(分) 30 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×49×34 負荷方式 マグネット負荷方式 最大使用者体重(kg) 90
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファや床に座りながら楽に運動できるコンパクトバイク。サドルの乗り降りが不安な方にオススメ。電池式(単4乾電池×1個)で電源コードがいらず場所を選ばず使用でき、コンパクトサイズなのでデスクの下に置いて仕事や作業をしながらなど、時間がない方も効率よく有酸素運動ができます。また、机に置いて上半身のエクササイズもでき、全身の運動に活用できます。ペダル部分だけのシンプルなバイクで、仰向け姿勢やお好みの椅子を使って無理せず楽に運動を続けられますので、運動に不慣れな方やご高齢の方にもオススメです。負荷はダイヤルを回すだけで自由に調節でき、目的や体力レベルに合わせて細かく設定できるので家族みんなで使えます。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質 スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム) 質量(kg) 約8.5 電源 単4乾電池×1個 耐荷重(kg) 90 連続使用時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×49×34
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

高田ベッド製作所レッグプレスII
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード 24-2853-00 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600×1140×1070 質量(kg) 36 材質 (フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持 付属品 電池単三2本(動作確認用) 材質 フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム 寸法(mm) ペダル:90×65×30 耐荷重(kg) 80 シートサイズ(mm) 210×250×80 機能 メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー) 座面高さ(mm) 740-840(ピッチ20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67×53×116 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×355-385×1290 負荷方式 ベルト式、負荷無段階調整
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

テレビを見ながら。仕事をしながら。ながらエクササイズで運動不足の解消ができる『座ってウォーキングステッパー』。座ったままのエクササイズだから膝に負担がかかりにくいのも嬉しい。クッションに内蔵されたスプリングの反発力が足の筋肉を刺激し、効率よく鍛えることができます。つま先上がりで使用すれば、足首・すね・太ももに効果!つま先下がりで使用すればふくらはぎ・太ももに効果!悩みやお好みにあった使い方ができ便利です。
材質 本体:ポリエステル100%、本体底面:ポリエステル100%(ポリウレタン樹脂コーティング)、中材:ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 27×15.5×25.5
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。 付属品 本体、トレーニングバンド、取扱説明書 質量(kg) 6.5 電源 (計測メーター)リチウムイオン電池1個 幅(cm) 43 耐荷重(kg) 120 時間 可動制限:20分 高さ(cm) 20 負荷方式 オイルシリンダー 奥行き(cm) 30
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質 PVC 質量(kg) 約1 寸法(cm) 33.5×7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質 スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg) 8 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×650×1800~2200 高さ調節 180・190・200・210・220cm ピッチ(cm) 10(5段階)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。 最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。 足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。 不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg) 4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2000×500×70
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷