- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ペット カメラのおすすめ人気ランキング
ペット カメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新201件の「ペット カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペット 見守り カメラ」、「室内監視カメラ」、「見守りカメラ」などの商品も取り扱っております。
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様
暗視モード:〇
形状
ドーム型
質量(g)
約170
消費電力(W)
10
電源
USB給電 DC5V/1A
対応OS
iOS9.0以降、android4.4以降
入力感度
マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)
有効:約2.5
セキュリティ
WPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)
本体:Φ7.5×11
画素数
【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所
屋内
主材質
ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)
赤外線×6
インピーダンス(Ω)
8
映像圧縮方式
H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート
最大:約12FPS
Wi-Fi
2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式
G.711A
イメージセンサー
1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカード
microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状
小型
色
ホワイト
質量(g)
約174
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)
8×8×11
機能
暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応
通信方式
無線LAN接続
使用湿度範囲
10~80
ズーム
デジタル4倍
解像度
720P
撮影距離(m)
最短10
録画時間
128GBで約80日
画素数
92万画素
首振り
パン355°/チルト90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大60fps
対応SDカード
microSD(128GBまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
外出先から自宅を見守る!
使用場所
屋内
保護等級
なし
形状
ドーム型
セット内容
本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質
ABS・ガラス・鉄
質量(g)
約175
消費電力(W)
10
電源
USB電源
対応OS
iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×10.5
対応メモリーカード
microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数
300万
センサー
1/2.7”CMOS Sensor
シャッター
自動シャッター
レンズ
F2.0,広角104°
モード
【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション
3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジ
デジタルワイドダイナミック
照射距離(m)
10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式
H.2645/H.264
解像度
主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート
最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応
プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式
microSDカード最大128GB
適合規格
IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式
2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲
-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源
DC5V/1A microUSB
仕様
【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所
屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
形状
小型
色
ホワイト
質量(g)
約71
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)
9×5.3×3.2
機能
暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載
通信方式
無線LAN接続
使用湿度範囲
10~80
ズーム
デジタル4倍
解像度
720P
撮影距離(m)
最短10
録画時間
128GBで約80日
画素数
92万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大60fps
対応SDカード
microSD(128GBまで)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様
【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
質量(g)
190
電源
5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71 x 112x 71
入力
5V1AmicroUSB
レンズ
F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応
iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度
【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角
(水平)360°/(垂直)270°
対応フォーマット
(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)
ホワイト
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所
屋内
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
可動範囲
(水平)355°/(垂直)108°
アプリケーション
Smart Life
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)
15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4 (5GHz非対応)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ
Wi-Fiを利用して簡単接続
IP65等級の安心の防水・防塵性能
8倍のデジタルズーム搭載
赤外線ナイトビジョン機能搭載
microSD カードで最大128 GB録画保存
アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック
置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に
スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能
用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策
付属品
USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書
寸法(mm)
約94×58×46
色
ホワイト
質量(g)
約83
電源
ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品)
有効画素数
200万画素(1920×1080P)
機能
AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知
焦点距離(mm)
8.0
映像素子
1/2.9
F値
F2.8
フレームレート
最高30fps
画像圧縮方式
H.264
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
好きな角度に調節可能。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様
【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
付属品
USBケーブル(約1m)
質量(g)
80
電源
5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58 x 58x 36(台座部を除く)
入力
5V1AmicroUSB
レンズ
F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応
iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度
【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角
(水平)135°/(垂直)85°
対応フォーマット
(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)
ホワイト
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所
屋内
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
アプリケーション
Smart Life
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)
15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4 (5GHz非対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。付属のQRコードで簡単に設定ができます。お持ちのスマホ・タブレットでいつでもどこでも確認できます。モーション検知・音声検知アラーム: カメラが動きや音を検知したときに、スマホ・タブレットに警告音とメールで通知します。
用途ベビーモニターペット見守り介護車庫・エントランス店舗・レジ入室前の確認などに
2018年トラスコ掲載ページ
9 1222
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
形状
BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×26×56
質量(g)
約48
センサー
CMOS(1/4インチ)
画素数
100万画素
フォーカス
固定
レンズ
F2.5、f=2.85mm
画角
対角120°
解像度
ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲
人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)
1200
動作時間
約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)
3~4
対応メディア
microSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカー
あり/なし
付属品
充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電力(W)
8.5
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時110度・約7m時90度
画素数
【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度
【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲
水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式
H.264
フレームレート
1~15fps
作動時間(秒)
約25・約35・約65(録画/点灯)
光源
LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)
最大300(10~100%調光可能)
規格
【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)
2.4
セキュリティ
WPA/WPA2
対応OS
iOS 16以降、Android 12以降
対応SDカード
microSD Class10 256GBまで
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容
カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)
55
質量(g)
【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)
100
電源
【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
表示
【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モニター)255×38×173
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)
3.9
周波数帯域(MHz)
2406~2475
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力
最大70dB(正面1m)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
液晶モニター
10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマット
FAT32
端子
【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式
加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)
(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式
(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散
周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)
(最大)300/見通し
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷