ペットボトル ニップルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「ペットボトル ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル コネクタ」、「ニップル」、「ペットボトルアダプター」などの商品も取り扱っております。
1個
479 税込527
当日出荷

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用 材質 PFA/PTFE 仕様 ゴムホース等の軟質チューブ接続用 トラスコ品番 734-5631 質量(g) 30 適合外径(Φmm) 6 アズワン品番 61-3529-10 タケノコ外径(Φmm) 6
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷


スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
1個
379 税込417
翌日出荷

1個
280 税込308
4日以内出荷

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容 ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品 セット内容 ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1 材質 (原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR 質量(g) 120.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品 材質 (原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
寸法(mm) 33Φ×49
1セット(3個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質 PP トラスコ品番 811-4982 セット内容 ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g) 65 アズワン品番 65-2067-19
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用 材質 PFA/PTFE 仕様 ゴムホース等の軟質チューブ接続用 質量(g) 30 適合外径(Φmm) 10
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm) 110 品名・タイプ ポーラー TKG品番 9-1922-1801 TKG品番(2017) 6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容 発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
2,988 税込3,287
4日以内出荷