ペットボトル 口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
397件の「ペットボトル 口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルアダプター」、「ペットボトルジョイント」、「ペットボトルノズル」などの商品も取り扱っております。
1個
479 税込527
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質 ポリプロピレン
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に 材質 本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン 厚さ(mm) 約32 全長(mm) 約220 質量(g) 90 使用流体 チューブ径(Φmm) 約0.4 危険物の類別 非危険物 チューブ長さ(mm) 約280
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質 ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm) 110 品名・タイプ ポーラー TKG品番 9-1922-1801 TKG品番(2017) 6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷

ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体) - 色(本体) クリア 色(フタ) 材質(フタ) - 材質(中栓) -
1個
69 税込76
当日出荷

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に 材質 PET 仕様 ミネラル
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
寸法(mm) 33Φ×49
1セット(3個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷


1個
369 税込406
当日出荷

中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容 穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

一般的なペットボトルのキャップと取り換えることでペットボトルでもジョウロの様に水やりができます。
用途水やり トラスコ品番 409-6609
1個(3個)
419 税込461
当日出荷

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体) PET 材質(中栓) PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジョーロと水差しの用途に合わせて使い分けできます。
ベージュ 材質 ポリエチレン 質量(g) 16
1セット
219 税込241
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質 本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm) 28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。
材質 本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン 寸法(cm) 約10.6×8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質 本体/PET、蓋/PP、パッキン付
1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質 本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン 種別 300丸 容量(mL) 300 口径(Φmm) 20 高さH(mm) 150 胴径(Φmm) 62 アズワン品番 61-3518-66
1本
98 税込108
当日出荷