ペットボトルを温めるのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
98件の「ペットボトルを温める」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル ウォーマー」、「温冷ドリンクカプセル」、「ペットボトル温め」などの商品も取り扱っております。
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合) 保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合) シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用 棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます 仕切りのアレンジが可能です
用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに 消費電力(W) AC55/DC45 容量(L) 約13 電源(V) AC100/DC12 冷却方式 ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度 5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 保温温度 55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 使用温度範囲(℃) 5~40 コード長さ(m) AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約265×338×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約203×205×317(庫内) 本体質量(kg) 約5.0 付属品 専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 取扱説明書 (2.93MB)
1台
11,980 税込13,178
欠品中

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質 HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V) 単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W) AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L) 約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:約240×230×360 質量(kg) 8 コード長さ(m) AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB) 保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式 ペルチェ式 設定温度(℃) マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃) -9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm) 248×425×H484 材質 HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W) 310 電源(V) 100 寸法(cm) 72 アズワン品番 61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約6.1(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×340×525 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 13.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg) 約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×400×465 電源コード(m) AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 20
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
46,900 税込51,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル 質量(kg) 1.55 容量(L) 4 電源 AC100V/DC12V(50/60Hz) コード長さ(m) AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5 定格消費電力(W) 24 保冷温度 5-25度 保温温度 20-50度 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 17.4×24.4×24.6 収納の目安 350ml缶×6本
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L) 46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 付属品 製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 15 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg) 30 電源コード(m) 約1.8 冷却方式 直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃) 5~35 保証期間 1年 使用周囲湿度 20~80%(結露なきこと) 冷媒 ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 111
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品 パッチン錠タイプ棚板3枚 材質 ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×332×428 質量(kg) 約7 タイプ 中湿度用 電源(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 9 電源コード(m) 約1m 湿度設定範囲(%RH) 30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L) 7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ドア式の冷温庫。上下で保冷・保温と使い分けることができます。上庫は温かいものを保温、下庫は冷たいものを保冷。あるいは上庫は冷たいものを保冷、下庫は温かいものを保温という使用ができます。もちろん上下とも保温として、あるいは保冷としても可能です。ACだけでなくDCにも対応しているのでご家庭はもちろん車でもご使用いただけます。寝室や子供部屋、アウトドアにも。本体上部にハンドルがついているので持ち運びも楽にできます。
用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 5.4 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) AC/保冷:80、保温:66、DC/保冷:60、保温:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約295×325×480 冷却方式 ペルチェ式 設定温度(℃) -9~60(目安の温度となります。使用環境・状況により異なります。) 環境温度範囲(℃) 20~25(推奨) 庫内容量(L) 約15
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番 207-7797 質量(kg) 43 高さ(mm) 880 奥行(mm) 463 間口(mm) 470 有効内容量(L) 68 電源コード(m) 2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 110/120 色(本体) アズワン品番 64-8690-50 冷却能力(℃) 3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h) 2.97/3.24
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm) 250×250×250 材質 トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体) AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数 4 棚板間隔(mm) 43 棚板耐荷重(kg) 5kg/段 材質(棚板) PS(ポリスチレン) 材質(フタ) AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg) 15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)