ペットボトルシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「ペットボトルシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル じょうろ」、「シャワーキャップ ペットボトル」、「かき氷 ハンディシャワー」などの商品も取り扱っております。
PETボトルの再生でかわいい「簡単シャワー」のできあがり。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 15 寸法(cm) H5.3×W6.3×6.3
1個
199 税込219
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質 ポリプロピレン
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質 ABS樹脂 質量(g) 10 長さ(cm) 10.5 ケース入数 36
1個
329 税込362
当日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類 蓄圧式 型式 手持式 タイプ ペットボトル取付型・加圧式 材質(本体) ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
619 税込681
当日出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番 792-7088 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g) 600 ねじ外径(mm) (タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質 注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm) 110 品名・タイプ ポーラー TKG品番 9-1922-1801 TKG品番(2017) 6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様 (消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ 本体/300×78×51mm 容量(mL) 450 質量(g) 60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETボトルの再生でかわいい「ジョロ」のできあがり。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 10(1個) 寸法(cm) H5.4×W4.3×4.3
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL) 450 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に 材質 本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン 厚さ(mm) 約32 全長(mm) 約220 質量(g) 90 使用流体 チューブ径(Φmm) 約0.4 危険物の類別 非危険物 チューブ長さ(mm) 約280
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。 キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質 (本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS 寸法(mm) 53×36×151 松吉医科器械コード 06-2291-00
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質 ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
材質 注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム 全長(mm) 255
1袋(3本)
469 税込516
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL) 300
1本
159 税込175
当日出荷

ジョーロと水差しの用途に合わせて使い分けできます。
ベージュ 材質 ポリエチレン 質量(g) 16
1セット
219 税込241
当日出荷

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)