- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ペットボトルロケットのおすすめ人気ランキング
ペットボトルロケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ペットボトルロケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発射台」、「ゴム 飛行機」、「ペットボトルジョイント」などの商品も取り扱っております。
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容
ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容
ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)
120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容
装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
材質
EVA、PP、ゴム、真鍮
寸法(mm)
(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
1個
¥280
税込¥308
4日以内出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。
少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。
作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容
発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
1個
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質
本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)
28
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)
1000
仕様
アダプター5種類
高さ(mm)
640
質量(g)
600
ホース長さ(cm)
60
適合タイヤバルブ
米式
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ
丸型・炭酸飲料タイプ
パッキン付き
用途散水用パーツ
色
ブラウン
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機
材質
発泡スチロール
質量(g)
約12
寸法(cm)
約28×29×5
充電時間
10秒程度
動作時間
モータ:1分程度
充電池タイプ
単3電池×3 個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ゴムホース等の軟質チューブ接続用
トラスコ品番
734-5631
質量(g)
30
適合外径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3529-10
タケノコ外径(Φmm)
6
1個
¥6,498
税込¥7,148
21日以内出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷