- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- ペット用掃除機ノズルのおすすめ人気ランキング
ペット用掃除機ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「ペット用掃除機ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペット掃除機」、「ハンディクリーナー 業務用」、「掃除機 ハンディ サイクロン」などの商品も取り扱っております。
ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
仕様
●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレス
アズワン品番
65-6882-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。
適合機種
TKC-1200
パイプ径(Φmm)
32
全長(cm)
18
質量(g)
145
トラスコ品番
408-9880
品名
多目的ノズル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)
約1.9(ソフトブラシ含)
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)
約 0.7
電源コード(m)
約6.0
運転音(dB)
75以下
吸引力(W)
200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品
延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)
約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)
約1.9(製品のみ)
色
ピンク
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)
200
集塵容量(L)
約0.7
電源コード(m)
約6.0
集塵方式
ダストケース式
アズワン品番
65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)
12
集塵方式
サイクロン方式
集塵容量(L)
0.56
コード長さ(m)
5
質量(kg)
1.36
付属品
先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源
車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×340×160
吸込仕事率(W)
50
集塵容量(L)
0.3
運転音(dB)
65
集塵方式
サイクロン式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35
質量(kg)
1
コード長さ(m)
充電アダプター:1.7
セット内容
本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
ホワイト
連続使用時間(分)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様
アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品
充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)
約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)
約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)
充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチ
スライド式 ON/OFF
電源
充電式
集塵容量(L)
約0.45
電源コード(m)
約1.8
連続使用時間(分)
約10
使用電池
専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式
サイクロン式
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)
6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)
DC12/500mA
集塵容量(L)
4
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
8
付属品
床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×157×439
本体質量(kg)
2.9
運転音(dB)
59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(mL)
500
コード長さ(m)
4
付属品
ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書
質量(g)
1150
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×170×210
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様
吸引方法:サイクロン式
付属品
充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×415
連続使用時間(分)
標準:約20、ターボ:約14
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵量(L)
0.15
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
2200
電源アダプタ
入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約248×70×70(キャップ装着時)
質量(g)
約543
定格電圧(V)
5(MAX) Type-C
定格電流(A)
2.4(MAX) Type-C
バッテリー容量(mAh)
6000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)
消費電力(W)
65
充電時間(時間)
約4(5V/2.4Aの時)
容量(mL)
120(ゴミ収容量)
騒音値(dB)
75
使用可能時間(分間)
約25
付属品
充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
軽量コンパクト
毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適
質量(kg)
0.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×76×76
騒音値(dB)
78
連続使用時間(分)
エコモード: 20、強モード:9
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
ダストコンテナ容量(L)
0.15
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
7.2
定格入力電力
100W
充電時間(時間)
4(標準充電アダプター)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)
0.9
コード長さ(m)
1.7
セット内容
本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
レッド
連続使用時間(分)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷