ペン 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「ペン 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック砥石」、「タッピングペースト」、「ルビー砥石」などの商品も取り扱っております。
クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
用途細かい作業の研磨に 長さ(mm) 100
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー用ホルダー
ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。
用途クリストンマトリックスバー用のホルダーとして 全長(mm) 143
1パック(2本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm) 100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1袋(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材 HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプ 丸棒タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,788 税込1,967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質 アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm) 100 厚さ(mm) 1.0 使用方法 先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材 特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 耐溶剤性 シンナー・有機溶剤全般 種別 耐溶剤手袋 材質 表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm) 0.75 入数(双) 1 機能 耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ 材質(表面/裏面) ポリウレタン/綿 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度 #800 直径(Φmm) 3 構造 組みひも 適合材 特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏) 綿(メリヤス) 材質(表) ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質 (表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm) 0.4 グリーン 入数(双) 1 機能 耐溶剤 全長(cm) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
全長(mm) 118 適合サイズ 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度 #220 直径(Φmm) 3 構造 綾ふり 適合材 特にプラスチック金型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)