- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- ペンキ空缶のおすすめ人気ランキング
ペンキ空缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「ペンキ空缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4kg 缶」、「塗料 保存 容器」、「塗料 空缶」などの商品も取り扱っております。
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
容量(L)
1
1缶(1L)
¥479
税込¥527
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
塗装作業の必需品
容量(L)
3
材質
ブリキ
高さ(mm)
148
質量(g)
181
最大外径(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質
SUS304
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質
ブリキ
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質
ブリキ
高さ(mm)
天蓋:10
容量(L)
8
内径(Φmm)
天蓋:224.5
外径(Φmm)
天蓋:242.6
寸法(Φmm)
天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8
高さH×直径(mm×Φmm)
255×246
商品タイプ
フタ/バンド付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス