ペンギン バキュームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「ペンギン バキューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式バキューム」、「エア スクープ」、「ウェットバキューム」などの商品も取り扱っております。
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! 優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg) 17.0(本体)、19.6(LV14使用時) タンク容量(L) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 770×435×960(ハンドル含む) 関連資料 (480KB)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L) 30 コード長さ(m) 15 質量(kg) 18.8 周波数(Hz) 50/60 電源 AC100V モーター(W) 1050 ハンドル高さ(mm) 960 騒音レベル(dB(A)) 76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 435×575×960 吸引幅(mm) 580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様 バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg) 18.7(バッテリー含む) 連続使用時間(時間) 210(LV626)/60(LV925) バッテリー LV626/LV925 回収容量(L) 30 充電時間(分) 45(LV626)/70(LV925) 使用充電器 CLC6261/CLQ-1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容 ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg) 6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 387×286×436 集塵容量(L) 5.5(紙パック) 連続使用時間(分) 60/45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 9 騒音レベル(dB(A)) 51/56 充電時間(時間) 2.5 適合バッテリー LV-9N
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ペンギンワックス小型ドライバキューム
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。 コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。 必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L) 10 コード長さ(m) 15 質量(kg) 5.16 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm) 39.5×34×39
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ 長さ(mm) 505 幅(mm) 400 高さ(mm) 360 回転数(min-1[r.p.m]) ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 505×400×360 ハンドル高さ(mm) 1260 関連資料 (480KB)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様 バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg) 27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 180/240 連続使用時間(分) 50~70 バッテリー LV925 充電時間(時間) 1 使用充電器 CLQ-1 パッドサイズ(inch) 15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容 本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg) 6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 387×286×436 集塵容量(L) 5.5(紙パック) 連続使用時間(分) 60/45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 9 騒音レベル(dB(A)) 51/56 充電時間(時間) 2.5
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

ペンギンワックス9Ah Li-ionバッテリー
急速充電器対応9Ahバッテリー。 持ちやすさも考えたニューケースデザイン。 高い安全性・小型・高出力。 メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 9 バッテリー稼動時間 パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm) 350 回転数(min-1[r.p.m]) 250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 448×350×362 ハンドル高さ(mm) 1160 パッドサイズ(inch) 13
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル「Si」が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは「小さくて賢い」もうひとつのパワータンクです。
付属品 コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ 質量(kg) 3.9(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 355×280×405 吸込仕事率(W) 83 集塵容量(L) 3.5 騒音値(dB) 52 連続使用時間(分) 30 バッテリー リチウムイオンバッテリーLV5 バッテリー容量(Ah) 5 集塵方式 紙パック 充電時間(時間) 3 関連資料 (480KB) 使用充電器 CL-1s
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
本体質量(kg) 23.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 448×350×362 ハンドル高さ(mm) 1160 適合バッテリー LV-925、LV-14 パッドサイズ(inch) 13
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ペンギンワックス14Ah Li-ionバッテリー
急速充電器対応14Ahバッテリー。 持ちやすさも考えたニューケースデザイン。 高い安全性・小型・高出力。 メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷

16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch) 16 本体質量(kg) 42 清掃幅(集塵幅)(mm) 410 連続使用時間 90分 仕様 (洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L) (溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h) 700 パッド 20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

ペンギンワックスコードレス送風機
バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上! コードレス&軽量で持ち運びラクラク! バッテリー交換も簡単でスムーズ。
仕様 バッテリーサイクル:500回 質量(kg) 7.7(バッテリー含む) 風量(m3/min) 0~14(無回転ダイヤル) 連続使用時間(分) 140(LV626)/220(LV925) バッテリー LV626/LV925 充電時間(時間) 3.5(LV626)/1(LV925)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

ペンギンワックスコードレス送風機
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
関連資料 (480KB) 風量(m3/min) 0~14(無段階ダイヤル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×435×360(ハンドル含む) モーター(W) 60
1台
189,000 税込207,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


充電中の発熱トラブルを防止する8A出力充電器 バッテリー斜め装着機構採用、より安定したバッテリー充電時装着 軽量で、本体両サイドに持ち手を付けることにより、持ち運びしやすい
充電器出力 8A 適合バッテリー LV-925、LV-14
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)