- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- ペンギン ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
ペンギン ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新116件の「ペンギン ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンギンワックス ポリッシャー」、「ポリッシャー 床」、「ペンギン バキューム」などの商品も取り扱っております。
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)
505
幅(mm)
400
高さ(mm)
360
回転数(min-1[r.p.m])
ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×400×360
ハンドル高さ(mm)
1260
関連資料
(480KB)
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様
バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)
27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
180/240
連続使用時間(分)
50~70
バッテリー
LV925
充電時間(時間)
1
使用充電器
CLQ-1
パッドサイズ(inch)
15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様
(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1
質量(kg)
12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×235×360
ハンドル高さ(mm)
800~1210
連続使用時間(分)
160(LV925使用時)、240(LV14使用時)
充電時間(分)
60(LV925使用時)、90(LV14使用時)
パッドサイズ(inch)
9
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。
ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。
低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。
高さ(mm)
1300
消費電力(W)
1300
回転数(min-1[r.p.m])
170/240(50/60Hz)
電源
単相100V
コード長さ(m)
15
電源コード(m)
15
プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。
仕様
プレート付
トラスコ品番
859-1138
適合本体
9350
材質
プラスチック
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
65
直径(mm)
380
2018年トラスコ掲載ページ
9 0119
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
本体質量(kg)
23.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
448×350×362
ハンドル高さ(mm)
1160
適合バッテリー
LV-925、LV-14
パッドサイズ(inch)
13
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
1個
¥24,880
税込¥27,368
5日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)
350
回転数(min-1[r.p.m])
250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
448×350×362
ハンドル高さ(mm)
1160
パッドサイズ(inch)
13
急速充電器対応9Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー稼動時間
パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様
バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)
18.7(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)
210(LV626)/60(LV925)
バッテリー
LV626/LV925
回収容量(L)
30
充電時間(分)
45(LV626)/70(LV925)
使用充電器
CLC6261/CLQ-1
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
急速充電器対応14Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)
50/60共用
充電中の発熱トラブルを防止する8A出力充電器
バッテリー斜め装着機構採用、より安定したバッテリー充電時装着
軽量で、本体両サイドに持ち手を付けることにより、持ち運びしやすい
充電器出力
8A
適合バッテリー
LV-925、LV-14
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
腐食のないプラスチック製です。
カーペットの毛足による調整機能付です。
用途カーペットの洗浄用ブラシ
仕様
プレート付
トラスコ品番
469-9874
適合本体
9350
材質
本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
110
直径(mm)
400
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)
17.0(本体)、19.6(LV14使用時)
タンク容量(L)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×435×960(ハンドル含む)
関連資料
(480KB)
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)
30
コード長さ(m)
15
質量(kg)
18.8
周波数(Hz)
50/60
電源
AC100V
モーター(W)
1050
ハンドル高さ(mm)
960
騒音レベル(dB(A))
76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
435×575×960
吸引幅(mm)
580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)
16
本体質量(kg)
42
清掃幅(集塵幅)(mm)
410
連続使用時間
90分
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)
(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)
700
パッド
20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。
仕様
プレート付
トラスコ品番
859-1139
適合本体
9351
材質
プラスチック
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
65
直径(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
9 0119
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×235×360
ハンドル高さ(mm)
800~1210
関連資料
(480KB)
パッドサイズ(inch)
9
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容
ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)
6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
387×286×436
集塵容量(L)
5.5(紙パック)
連続使用時間(分)
60/45
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
9
騒音レベル(dB(A))
51/56
充電時間(時間)
2.5
適合バッテリー
LV-9N
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷