- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ペンシルホルダーのおすすめ人気ランキング
ペンシルホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ペンシルホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆ホルダー」、「ペンホルダー」、「鉛筆補助軸」などの商品も取り扱っております。
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色
シルバー
寸法(mm)
128×11×13
質量(g)
17.5
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質
本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
ノック部分をワンプッシュし簡単に鉛筆の抜き差しができます。消しゴム付。滑り止めの加工。光沢感のあるアルミ製。
色
ピンク
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.1
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
芯径(mm)
2
仕様
ノックカバー色別硬度表示
材質
(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ
質量(g)
11.8
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9×10×140
色(軸)
ユニ色・赤
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
落としても、ふんでも、割れない!!カラフルな10個のえんぴつ用キャップです。つなぐと補助軸(ホルダー)になります。
材質
ポリカーボネイト
サイズ(mm)
135×82×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
建築用すみつけホルダー。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備。フルメタルは外装がメタル製。ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します
芯色
黒(HB)
芯径(mm)
2.0
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
質量(g)
12
径(Φmm)
(芯)4.4
方式
繰り出し式
材質(軸)
PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×130
色(本体)
紺
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)
2.0
質量(g/パック)
18.9
商品タイプ
替芯
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品
替芯1本(本体装着)
質量(g)
12
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)
0.9×10.5×148.1
質量(g)
14.4
芯径(mm)
2
材質
軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式
ノック式
商品タイプ
本体
短い鉛筆が持ちやすいアルミ製カラー補助軸
材質
アルミニウム、真鍮
色
BK(ブラック)
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
103×11×11
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質
本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE
寸法(mm)
16×128×17
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)
127
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
商品タイプ
本体