- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ペンタプリズムのおすすめ人気ランキング
ペンタプリズムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新71件の「ペンタプリズム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフミラー フィルム」、「プリズム」、「プリズムミラー」などの商品も取り扱っております。
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
1セット(2個)
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質
光学ガラス(B-270)
寸法(mm)
30×20
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
透明な樹脂でできた大型のプリズムです。
白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。
プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質
アクリル
対象
「光」
サイズ(mm)
一辺約76×101
科目
物理
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質
ABS製
寸法(mm)
120×35×20
電源
単3乾電池2本
光源
高輝度LED
入射光を2つの別の光路へ分岐することを目的とし、可視域において、透過光と反射光を1:1に分割します。外側研磨面4面は反射防止膜処理されています。
中学1年生 光の性質
鏡で反射する時の光の道すじを調べる実験に最適な、横長で大きめな表面鏡です。
実験に使いやすい、横長な大きめサイズ。
落としても割れにくい樹脂製。
材質
アルミ樹脂複合板
寸法(mm)
215×145×5
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
仕様
格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)
10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)