ペンダント カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
245件の「ペンダント カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井クレーン 部品」、「ホイスト ペンダントスイッチ」、「シリコンカバーフレックス」などの商品も取り扱っております。
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。 通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。 角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性 汎用性高 材質 シリコン クリア
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

用途ワイド21新金属・スクエアプレート用 仕様 両面テープで固定・連接取付可 オフホワイト
1個
789 税込868
当日出荷

トップウェルパックV-70
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋 寸法(mm) 250×70
1袋(50枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m) 1.2 仕様 収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
1巻(1m)
6,398 税込7,038
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明 材質 フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~150 収縮温度 135℃ 収縮率 2:1
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様 ●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質 ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式 COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g) 530 外形寸法(mm) L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造 防雨形(IP65) 適合規格 JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V) AC500 接点構成 2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V) 3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色 橙色 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー) 接続端子 M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A) 15 ボタン数 6点(3組) 周囲温度(℃) -15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番 65-2253-93 適合ケーブル(Φmm) 16.3~19.5 耐電圧(V/min) AC2500 適合電動機(kW) (最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷

トーヨーコーケン(TKK)ホイスト オプション部品
トーヨーコーケン 送信機用のカバーです。
適合 無線送信機付属全機種
1式
2,298 税込2,528
3日以内出荷


防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類 間接操作用 定格使用電流(A) 2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC500 形状 防雨形 材質 ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様 ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質 ポリオレフィン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

トップウェルパックV-60
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋 寸法(mm) 235×60
1袋(50枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

ホコリ・汚れ・水濡れなどからリモコンを守る。伸縮に優れたシリコン素材を使用。
材質 シリコン クリア 高さ(mm) 20 質量(g) 15 縦(mm) 200 横(mm) 50
1個
198 税込218
当日出荷


電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造 IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X 規格 JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法 定格使用電圧(V) AC 220/440 定格使用電流(A) 2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷) 種類 防雨形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水分やホコリから、テレビ・オーディオのリモコンを保護します。本体は水洗いOKです。(リモコンに装着したまま水洗いはできません。)シリコン素材で薄く丈夫です。また、簡単に装着できます。
材質 シリコン
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)リモコンカバー
ホコリや汚れからリモコンを守るリモコンカバーです。シリコン素材を伸びるため、幅広いサイズのリモコンに対応します。また、万が一、乳幼児が口にしても害のない安心素材を採用。水洗いも可能なため、常に清潔な状態でお使いいただけます。 長さ170~250mmのリモコンに対応ご返品はお受けできません。お買い求めの際は必ず対応機種をご確認ください。
型番 BSTV19RCL メーカー バッファロー アズワン品番 64-3778-89
取扱い終了

ドライヤーで収縮するリモコン用ラッピングフィルム リモコンを水濡れ、汚れ、ホコリ等から守ります
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップウェルパックV-50
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋 寸法(mm) 215×50
1袋(50枚)
3,198 税込3,518
当日出荷