ペンチ 手芸のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「ペンチ 手芸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手芸」、「シリカゲル」、「ワイヤー ペンチ」などの商品も取り扱っております。
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 130 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
629 税込692
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 145 質量(g) 76
1個
499 税込549
当日出荷

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 760-8152 材質 マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g) 75 先端 先細 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm) 160 先端 先細 バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm) 150 バネ 有り 全長(mm) 150 質量(g) 48 寸法d(mm) 47.5 寸法e(mm) 7.5 寸法b(mm) 9.5 寸法h(mm) 1.3 切断能力(Φmm) 軟線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 寸法c(mm) 6.8 寸法g(mm) 1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端 先細 サイズ(mm) 150 バネ 有り(片側固定構造) 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 147 質量(g) 60 寸法A(mm) 147 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 52.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm) 160 先端 先長 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)最大24 質量(g) 104 刃部硬度 60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 151 先端形状 フラットノーズ 仕様 ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番 788-1665 材質 特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g) 60 先端寸法(mm) 1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 128 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
749 税込824
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm) 160 バネ 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 120 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 170 刃部硬度 55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
759 税込835
当日出荷

精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm) 150 全長(mm) 163 先端 先細 バネ 有り 材質 高炭素鋼 質量(g) 135 刃長(mm) 10 刃部硬度 56~62HRC 頭部厚(mm) 10 切断能力(mm)軟鉄線 2 頭部幅(mm) 17 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 51 柄幅(mm) 55 切断径(より線mm2) 2 刃部加工 高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm) 162 トラスコ品番 828-3581 質量(g) 90 先端 先細 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 14 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 54 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(mm)ステンレス Φ0.9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm) 144 トラスコ品番 828-3579 質量(g) 70 先端 先細 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 40 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm) 166 仕様 ばね付 トラスコ品番 276-2811 質量(g) 98 先端 先長 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類 精密プライヤ 全長(mm) 125 切断能力(Φmm) 銅線 0.08 硬度HRC 46 仕様 ESD対策品 質量(g) 42 トラスコ品番 120-4408
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm) 150 トラスコ品番 760-8331 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 153 質量(g) 70 寸法A(mm) 153 寸法D(mm) 7.5 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 760-8250 材質 高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g) 90 先端 先細 バネ 有り 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷