- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- ペンフックのおすすめ人気ランキング
ペンフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新324件の「ペンフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペン立て1本」、「洗面台 トレイ」、「ペンホルダー」などの商品も取り扱っております。
ペン、カッターなどの文具やスティック状の小物の収納に。
自由に付け加えることができるので
色鉛筆など種類が豊富な画材の収納にも最適です。
セット内容
ペンスタンド×1
取付可能対象
板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質
ABS
色
青
質量(g)
約35
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×50×95(フック部除く)
アズワン品番
64-8842-24
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.1
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)
1
耐荷重(kg)
2
仕様
(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番
430-8638
材質
(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
80
奥行(mm)
45
材質(シール)
スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
最大積載量(kg)
2/個
材質
フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
付属品
抜け止めビス1本付
適合
パンチングパネル2010年以降モデル用
材質
(ベース)樹脂
許容荷重(kg)
2
径(Φmm)
31
アズワン品番
64-9489-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー
トラスコ品番
756-9661
材質
本体:ナイロン
寸法(mm)
92×27.5×46.5
質量(g)
20
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:4以内
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質
エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性
強力
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
取付ピッチ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
不定形の小物の収納に。名刺サイズのカードもぴったり収まります。
ミニコンテナの内側にはツメが設けられているので、少量のカードでも倒さずに収納することができます。
セット内容
ミニコンテナ×2
取付可能対象
板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質
ABS
色
青
質量(g)
約25
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約99×50×45(フック部除く)
アズワン品番
64-8842-23
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます)
手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。
つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。
片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質
PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容
ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質
(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)
約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)
25
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質
ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)
18
耐荷重(g)
500
特性
強力
最大積載量(kg)
3/個
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
材質/仕上
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)
3
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)
1400
自然長(mm)
140
適合
フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番
818-5670
質量(g)
12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷