- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ペン型やすりのおすすめ人気ランキング
ペン型やすりのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新144件の「ペン型やすり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニルーター」、「ダイヤモンドペン」、「ペンサンダー」などの商品も取り扱っております。
ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。
片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。
局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
400
形状
半丸・丸
ヤスリ部幅W(mm)
(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5
ヤスリの長さ(mm)
半丸:60、丸:65
全長(mm)
ホルダー:125、本体:130
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
36.5
材質(ホルダー)
アルミ
ヤスリ部厚T(mm)
(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様
ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド
材質
ヤスリ芯:鋼材
質量(g)
10
線径(Φmm)
0.5
本体寸法(mm)
17×145×9
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして
粒度
240
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
全長(mm)
100
セット内容
(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm。ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
材質
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
形状
丸
1セット(4本)
¥679
税込¥747
当日出荷
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
TGK品番
579-50-62-01
材質(本体)
木・真鍮
品名
ダイヤモンドペン
材質(先端)
ダイヤモンド
先端外径(Φmm)
3
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
トラスコ品番
207-3565
幅(mm)
6.4
全長(mm)
160
質量(g)
14
適合材
金属・木材・セラミックなど
アズワン品番
64-8613-77
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
付属品
先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)
寸法(mm)
220
消費電力(W)
15
振動数(min-1)
6800(先端)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
セット内容
#400・#800・#1200砥石×各1本、ホルダー×1本
棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。
巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。
グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。
使用方法
市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。
材質
アルミ削りだし
全長(mm)
200
プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容
ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2
消費電力(W)
15
振動数(min-1)
6800
定格使用時間(分)
15
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番
65-2222-37
1台
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー
ベルト寸法(mm)
6×324
砥材
アルミナ質研削材(A)
スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。
素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)
185
砥石寸法(mm)
70×10×6
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)
150
刃長(mm)
40
目の粗さ
細目
木製スティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するとっても便利な工具です。
寸法(mm)
18×250×7