- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ペン型消しゴム 極細のおすすめ人気ランキング
ペン型消しゴム 極細のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「ペン型消しゴム 極細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細消しゴム」、「マークシート用シャーペン」、「mono ノック 式 消しゴム」などの商品も取り扱っております。
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用
グリーン購入法
適合
材質
(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム
本体寸法(mm)
13×120
機構
ノック式
A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用
機構
ノック式
材質
(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂
寸法(mm)
(消しゴム)Φ6.7
タイプ
本体
本体寸法(mm)
Φ13×130
替え消しゴム
ER-KM
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
フレフレ式
材質
軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー
幅W×全長(mm)
最大16×147
機構
フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
オレフィン系合成ゴム
「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
用途事務・学習用
本体寸法(mm)
15×75
質量(g)
9
材質
(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC
寸法(mm)
(消しゴム)Φ6.7
タイプ
本体
替え消しゴム
ER-SSM
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
147
方式
フレノック&フレロック機構
本体質量(g)
17
最大幅(mm)
16
ホルダー消しゴム「モノスティック」専用の替え消しゴム。A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用
適合本体
JCC-121
材質
PVC
寸法(mm)
Φ6.7×100
タイプ
詰替え消しゴム
アズワン品番
65-0422-12
1個
¥108
税込¥119
当日出荷
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)
50
高さ(mm)
192
質量(g)
26
奥行(mm)
13
方式
回転式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番
855-9862
適合本体
モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル
材質
オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
Φ5.3×26
タイプ
詰替え消しゴム
1パック(3本)
¥97
税込¥107
当日出荷
布用シャープペンシル0.9mmや布用チョークペンシル1.3mmで書いた
しるしを消すことができます。
ノック式の消しゴムで、使いたい長さだけ出してご使用いただけます。
環境に優しいNON PVC使用。
1本
¥349
税込¥384
7日以内出荷
適合本体
EH-SSM、DCD-121
材質
PVC
寸法(mm)
Φ6.7×50
タイプ
詰替え消しゴム
1パック(2本)
¥86
税込¥95
当日出荷
・ 広い面(9mm巾)→柔かく、軽い力で広範囲を消せます。・ 細かい面(3mm巾)→硬く、細かい範囲を狙って消せます。スライドさせて機能を使い分けできる消しゴム。「広い面の消しやすさ」と、「ピンポイントに狙って消せる」2つの機能を1つの商品で叶えた消しゴムです。握りやすいスティックタイプです。
厚さ(mm)
10
質量(g)
14
寸法(横×縦)(mm)
75×12