- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ペーハーセンサーのおすすめ人気ランキング
ペーハーセンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「ペーハーセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH測定器」、「pH計」、「ウッドシール」などの商品も取り扱っております。
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。
pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。
測定範囲
0~50℃
寸法
Φ3.8×(L)100mm
コード長さ(m)
1.2
精度
±0.5℃
1台
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)
0~14
精度(pH)
±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体
HM-30P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
pH0~14、0~100℃
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲
(イオン)使用する電極による
外形寸法(mm)
約70×39×188
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本
本体質量(g)
300
測定範囲(pH)
0.00~14.00
温度測定範囲(℃)
0~100.0(イオン電極は除く)
測定範囲 ORP
0~±2000mV
電池寿命(時間)
約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)
消費電力(VA)
0.1(電池3V使用時)
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様
【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容
本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲
pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)
約280(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式
ガラス電極法
消費電力
約0.003W
表示範囲
pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)
68(W)×35(H)×173(D)
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容
HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)
約70×188×39
質量(g)
300
電源
単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定方式
ガラス電極法
表示分解能
0.01pH
機能
オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲
pH-2.00~16.00
繰返し性
±0.02pH以内
アズワン品番
4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合本体
HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部
セラミック
適合本体
RM-30P
種別
防水対応
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
仕様
RM-30P標準添付電極
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目
pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)
(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)
0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)
約70×35×185(突起物含まず)
適合本体
7430850K/0IB00001用
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
pH値
中性
成分
塩化カリウム(KCl)25%、水75%
TGK品番
606-66-42-12
容量(mL)
500
アズワン品番
61-8518-10
濃度(mol/L)
3.3KCl
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対応機種
HM-30R・HM-25R
アズワン品番
61-8517-79
1セット(50mL×3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種
F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220
使用温度範囲(℃)
0~80
測定範囲(pH)
0~14
支柱、ストッパ付。
適合
Xシリーズ
アズワン品番
61-8518-40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷